Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Mechanische Spannelemente
>
Positionierelemente
>
Normalien-Druckschraube
>
Artikel
GEWINDESTIFT MIT DRUCKSTÜCK D=M10, A=84
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7309-K0829.10X84
Hersteller:
Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
K0829.10X84
EAN/GTIN:
4059245238088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Druckschraube (Normalien)
Normalien-Druckschraube
Riffelbacken
Werkstoff, Ausführung: Druckstück Vergütungsstahl, vergütet und brüniert. Gewindestift Vergütungsstahl, vergütet. Bestellbeispiel: K0829.08X43
Weitere Informationen:
A=Gesamtlänge:
84
D=Gewinde:
M10
B:
20
C:
11
SW:
5
Gewicht in kg (ERP):
0.0551
Ursprungs-Land:
JP
Ausführung 1:
mit Druckstück
Benennung:
Gewindestift
RoHS:
true
... >
Werkstück Spanntechnik
>
Auflageelemente, Anschlagelemente
>
Gewindestifte mit Druckstück
Weitere Suchbegriffe:
Schonbacken
,
Schraubstockbacken
,
druckstück kipp
,
druckstücke
,
druckstück m10
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,71*
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen