Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNEISEN E=17, A=80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0835.16080
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0835.16080
EAN/GTIN:
     4059245236381
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet und brüniert. Bestellbeispiel: K0835.08063
Weitere Informationen:
H:
10
A=Gesamtlänge:
80
E=Breite:
17
C:
25
B:
27,5
G:
16
D:
27,5
F:
32
Gewicht in kg (ERP):
0.2071
Benennung:
Spanneisen
Ursprungs-Land:
JP
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,92*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.