Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNEISEN E=17, A=100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0835.16100
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0835.16100
EAN/GTIN:
     4059245236398
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet und brüniert. Bestellbeispiel: K0835.08063
Weitere Informationen:
E=Breite:
17
B:
34
G:
19
A=Gesamtlänge:
100
H:
13
C:
32
F:
38
D:
34
Gewicht in kg (ERP):
0.4095
Benennung:
Spanneisen
Ursprungs-Land:
JP
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,82*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.