Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNEISEN E=17, A=125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0835.16125
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0835.16125
EAN/GTIN:
     4059245236404
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet und brüniert. Bestellbeispiel: K0835.08063
Weitere Informationen:
C:
40
B:
42,5
D:
42,5
F:
38
H:
13
G:
19
E=Breite:
17
A=Gesamtlänge:
125
Gewicht in kg (ERP):
0.5275
Benennung:
Spanneisen
Ursprungs-Land:
JP
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.