Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNEISEN E=21, A=100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0835.20100
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0835.20100
EAN/GTIN:
     4059245236428
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet und brüniert. Bestellbeispiel: K0835.08063
Weitere Informationen:
G:
19
F:
38
H:
13
E=Breite:
21
C:
32
A=Gesamtlänge:
100
B:
34
D:
34
Gewicht in kg (ERP):
0.3724
Benennung:
Spanneisen
Ursprungs-Land:
JP
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,19*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.