Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNEISEN DOPPELSEITIG M08, A=80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0836.08080
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0836.08080
EAN/GTIN:
     4059245236473
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Vergütungsstahl 1.0503. Ausführung: vergütet und brüniert. Bestellbeispiel: K0836.08063
Weitere Informationen:
C:
12
A=Gesamtlänge:
80
E:
32
B:
25
H=Gewinde:
M8
D:
17
G:
9
F:
7
Anzieh- drehmoment max. Nm:
22
Spannkraft N:
6900
Gewicht in kg (ERP):
0.1294
Benennung:
Spanneisen
Ursprungs-Land:
JP
Ausführung 1:
doppelseitig
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.