Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNEISEN DOPPELSEITIG M16, A=160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0836.16160
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0836.16160
EAN/GTIN:
     4059245236558
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Vergütungsstahl 1.0503. Ausführung: vergütet und brüniert. Bestellbeispiel: K0836.08063
Weitere Informationen:
F:
12
A=Gesamtlänge:
160
Spannkraft N:
18000
Anzieh- drehmoment max. Nm:
115
H=Gewinde:
M16
G:
17
B:
38
C:
22
D:
43
E:
50
Gewicht in kg (ERP):
0.7900
Benennung:
Spanneisen
Ursprungs-Land:
JP
Ausführung 1:
doppelseitig
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,43*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.