Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNEISEN VERSCHIEBBAR M10, A=63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0837.10063
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0837.10063
EAN/GTIN:
     4059245235766
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet und brüniert. Bestellbeispiel: K0837.08040
Weitere Informationen:
C:
18
G:
12
E:
11
B:
15
H=Gewinde:
M10
A=Gesamtlänge:
63
F:
25
D:
20
Gewicht in kg (ERP):
0.0984
Ursprungs-Land:
JP
Ausführung 1:
verschiebbar
Benennung:
Spanneisen
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,91*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.