Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNEISEN VERSCHIEBBAR M12, A=160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0837.12160
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0837.12160
EAN/GTIN:
     4059245235841
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet und brüniert. Bestellbeispiel: K0837.08040
Weitere Informationen:
G:
19
A=Gesamtlänge:
160
F:
32
C:
60
B:
20
H=Gewinde:
M12
D:
69
E:
13
Gewicht in kg (ERP):
0.5571
Ursprungs-Land:
JP
Benennung:
Spanneisen
RoHS:
true
Ausführung 1:
verschiebbar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,66*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.