Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNEISEN VERSCHIEBBAR M12, A=160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0838.12160
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0838.12160
EAN/GTIN:
     4059245235988
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Vergütungsstahl 1.0503. Ausführung: vergütet und brüniert. Bestellbeispiel: K0838.08063
Weitere Informationen:
H=Gewinde:
M12
G:
13
B:
32
D:
28
C:
19
A=Gesamtlänge:
160
Anzieh- drehmoment max. Nm:
80
F:
10
E:
120
Spannkraft N:
11600-29000
Gewicht in kg (ERP):
0.4637
Benennung:
Spanneisen
Ursprungs-Land:
JP
RoHS:
true
Ausführung 1:
verschiebbar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,45*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.