Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIEFSPANNER VERSTELLBAR, FORM:B GES GESCHLIFFEN, L=137, B=40, VERGÜTUNGSSTAHL BRÜNIERT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0853.93116030
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0853.93116030
EAN/GTIN:
     4059245243624
Artikeldatenblatt
Werkstoff, Ausführung: Grundkörper Vergütungsstahl, brüniert. Spannbacke Vergütungsstahl, vergütet und brüniert. Spannfläche der Spannbacke geschliffen. Bestellbeispiel: K0853.93108016 Hinweis: Der Tiefspanner verstellbar wird in Verbindung mit der Trägerplatte CL eingesetzt.
Weitere Informationen:
J:
14
B=Breite:
40
H:
39
Gewicht in kg (ERP):
0.9346
Ursprungs-Land:
JP
Ausführung 1:
verstellbar
Benennung:
Tiefspanner
F2 kN:
24
F1 kN:
11,7
M1 Nm:
32
M2 Nm:
60
RoHS:
true
H2:
13
B2:
26
L=Länge:
137
Befestigungsart:
Langlöcher
H1:
30
L2:
17,5
B1:
17
Anwendung:
bearbeitete Teile
L1:
30
Material Komponente:
Vergütungsstahl
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Oberfläche Komponente:
vergütet und brüniert
Form:
B
Aufnahme-/ Auflagefläche:
geschliffen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,13*
€ 294,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,59*
€ 285,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 234,77*
€ 279,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 227,36*
€ 270,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 222,42*
€ 264,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,26*
€ 264,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.