Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUTZSTOPFEN C=M16, A=26, ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0862.60116026
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0862.60116026
EAN/GTIN:
     4059245243945
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Aluminium. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: K0862.60108015 Hinweis: Zum Schutz der Rasterbohrungen vor Spänen und Staub sind diese mit Schutzstopfen zu verschließen. Schutzstopfen in nicht benutzten Bohrungen belassen! Schutzstopfen aus Aluminium werden eingesetzt, wenn aggressive Kühlemulsionen verwendet werden oder wenn ohne Kühlmittel zerspant wird.
Weitere Informationen:
D:
17
E:
15,6
C:
M16
B:
15
F:
8
Gewicht in kg (ERP):
0.0108
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Schutzstopfen
RoHS:
true
A=Innendurchmesser:
26
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.