Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUTENSTEIN FLACH, NB=12, EINSATZSTAHL EINSATZGEH. BRÜN. GESCHL.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0864.12
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0864.12
EAN/GTIN:
     4059245235650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nutensteine
flacher nutenstein 12mm
nutensteine 12mm
flache nutensteine
Werkstoff: Einsatzstahl. Ausführung: einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen. Bestellbeispiel: K0864.16 Hinweis: Flache Nutensteine dienen zum Ausrichten von Vorrichtungen und Spannzeugen auf Maschinentischen mit T-Nuten nach DIN 650. Sie werden in die Richtnuten der Vorrichtungen eingeschraubt. Flache Nutensteine sind dann geeignet, wenn die Vorrichtungen auf Maschinen mit gleicher Nutbreite kommen.
Weitere Informationen:
T:
5,3
für Schrauben DIN 84 oder 912:
M5x12
H=Höhe:
8
L=Länge:
20
D1:
10
Gewicht in kg (ERP):
0.0131
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
flach
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Benennung:
Nutenstein
RoHS:
true
D:
5,3
Nutbreite:
12
Oberfläche Grundkörper:
einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.