Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUTENSTEIN FLACH, NB=22, EINSATZSTAHL EINSATZGEH. BRÜN. GESCHL.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0864.22
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0864.22
EAN/GTIN:
     4059245235704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nutensteine
Werkstoff: Einsatzstahl. Ausführung: einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen. Bestellbeispiel: K0864.16 Hinweis: Flache Nutensteine dienen zum Ausrichten von Vorrichtungen und Spannzeugen auf Maschinentischen mit T-Nuten nach DIN 650. Sie werden in die Richtnuten der Vorrichtungen eingeschraubt. Flache Nutensteine sind dann geeignet, wenn die Vorrichtungen auf Maschinen mit gleicher Nutbreite kommen.
Weitere Informationen:
für Schrauben DIN 84 oder 912:
M6x16
L=Länge:
32
D1:
11
H=Höhe:
12
T:
6,3
Gewicht in kg (ERP):
0.0595
Ursprungs-Land:
EU
Ausführung 1:
flach
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Benennung:
Nutenstein
RoHS:
true
D:
6,6
Nutbreite:
22
Oberfläche Grundkörper:
einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.