Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHEIBE STAHL 17X45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0867.16
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0867.16
EAN/GTIN:
     4059245241255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6340
DIN 6340 Scheibe
DIN 6340 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6340
Werkstoff: Stahl. Ausführung: gestanzt, plangepresst und vergütet auf 1200-1400 N/mm² Festigkeit, schwarz. Bestellbeispiel: K0867.16
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
für Schraube:
M16
D2=Außendurchmesser:
45
D1=Innendurchmesser:
17
Gewicht in kg (ERP):
0.0570
Ursprungs-Land:
QU
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Scheibe
RoHS:
true
Befestigungsart:
Bohrung
H=Höhe:
6
DIN:
DIN 6340
Produkttyp:
Scheibe
Oberfläche Grundkörper:
vergütet
G=Gewinde / für Gewinde:
M16
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 6340, din 6340, Unterlegscheibe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.