Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECHSKANTSCHRAUBE DIN933, GEWINDE DURCHGÄNGIG M05X12, STAHL 8.8 BLANK (SCHWARZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0871.05X12
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0871.05X12
EAN/GTIN:
     4059245286980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 8.8, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt. Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt. Stahl Festigkeitsklasse 12.9, blank (schwarz).
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0028
Ursprungs-Land:
QU
SW=Schlüsselweite:
8
E:
8,79
K:
3,5
L=Länge:
12
D=Gewinde:
M5
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Sechskantschraube
Festigkeitsklasse:
8.8
RoHS:
true
Befestigungsart:
Außensechskant
DIN:
DIN 933
Produkttyp:
Schraube
G=Gewinde / für Gewinde:
M5
B=Gewindelänge:
12
Ausführung 1:
Gewinde durchgängig
Oberfläche Grundkörper:
blank (schwarz)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,09*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,10*
€ 0,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,09*
€ 0,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.