| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7309-K0871.216X50 Herst.-Nr.: K0871.216X50 EAN/GTIN: 4059245290642 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stahl. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 8.8, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt. Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt. Stahl Festigkeitsklasse 12.9, blank (schwarz). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht in kg (ERP): | 0.1021 | Ursprungs-Land: | QU | SW=Schlüsselweite: | 24 | E: | 26,75 | K: | 10 | L=Länge: | 50 | D=Gewinde: | M16 | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Sechskantschraube | Festigkeitsklasse: | 12.9 | RoHS: | true | Befestigungsart: | Außensechskant | DIN: | DIN 933 | Produkttyp: | Schraube | G=Gewinde / für Gewinde: | M16 | B=Gewindelänge: | 50 | Ausführung 1: | Gewinde durchgängig | Oberfläche Grundkörper: | blank (schwarz) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |