Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECHSKANTSCHRAUBE DIN933, GEWINDE DURCHGÄNGIG M04X12, EDELSTAHL A4 70 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0871.604X12
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0871.604X12
EAN/GTIN:
     4059245605040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Werkstoff: Edelstahl A2 oder Edelstahl A4. Ausführung: Edelstahl A2-70, blank. Edelstahl A4-70, blank.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0020
Ursprungs-Land:
TW
Ursprungs-Region:
TWN
RoHS:
true
SW=Schlüsselweite:
7
L=Länge:
12
Befestigungsart:
Außensechskant
E:
7,66
K:
2,8
D=Gewinde:
M4
Material Grundkörper:
Edelstahl A4
Benennung:
Sechskantschraube
Festigkeitsklasse:
70
DIN:
DIN 933
Produkttyp:
Schraube
Oberfläche Grundkörper:
blank
PL Edelstahl:
true
Ausführung 1:
Gewinde durchgängig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.