Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILSPANNBACKE TEMPERGUSS, KOMP:EINSATZSTAHL, B3=20/22/24/28/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0891.26
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0891.26
EAN/GTIN:
     4059245237333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Niederzuggegenhalter
Stabilspannbacke
Werkstoff: Grundkörper Temperguss. Spannbacken Einsatzstahl. Ausführung: brüniert. Spannbacken einsatzgehärtet. Bestellbeispiel: K0891.26 Hinweis: Die Spannbacken sind drehbar: glatte Seite für bearbeitete Werkstücke, geriffelte Seite für rohe Spannflächen. Zur Befestigung des Stabilspannbackens auf dem Maschinentisch empfehlen wir die Verwendung von zwei Spannschrauben! Zeichnungshinweis: 1) Anziehdrehmoment max. 50 Nm
Weitere Informationen:
B=T-Nutenbreite:
20/22/24/28/30
L1:
136,5
S:
12
B:
75
S1:
11
H3:
40
H2:
118
H:
100
B1:
26
L:
226,5
H1:
45
Gewicht in kg (ERP):
6.6550
Ursprungs-Land:
QU
Material Komponente:
Einsatzstahl
Material Grundkörper:
Temperguss
Benennung:
Stabilspannbacke
RoHS:
true
Betätigung:
Schraube
Anwendung:
Roh- und bearbeitete Teile
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Oberfläche Komponente:
einsatzgehärtet
F= Spannkraft N:
23050
F1 N:
2770
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 382,50*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,00*
€ 505,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,29*
€ 491,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,11*
€ 479,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 391,00*
€ 465,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 382,50*
€ 455,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.