Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNBOLZEN, B=5, C=50, VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0910.005050
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0910.005050
EAN/GTIN:
     4059245236978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen
positionier spannbolzen
Werkstoff: Bolzen Vergütungsstahl. Rändelknopf Vergütungsstahl. Ausführung: Bolzen vergütet und geschliffen. Rändelknopf vergütet und brüniert. Bestellbeispiel: K0910.005050 Hinweis: * Kundenseitiges Anpassen des Spannbolzens an die Werkstückstärke möglich. Zubehör: zu: K0910.3240... für K0910.005050 und K0910.006050, K0910.4050... für K0910.008080 und K0910.010080
Weitere Informationen:
C:
50
H:
M3
F:
17
J:
M3x4
T:
3
Passend zu:
04400-3240...
G:
3
E:
10
D:
10
A:
5
B:
5
Gewicht in kg (ERP):
0.0386
Ursprungs-Land:
JP
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Spannbolzen
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,20*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.