Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZUGSPANNER OHNE GRIFF, A=32, B=40, WERKZEUGSTAHL, KOMP:VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0910.324000
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0910.324000
EAN/GTIN:
     4059245237098
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Gehäuse und Nocke Werkzeugstahl. Griff Vergütungsstahl. Kugelknopf Duroplast PF 31. Ausführung: Gehäuse und Nocke gehärtet und brüniert. Griff brüniert. Kugelknopf schwarz. Bestellbeispiel: K0910.324001 Hinweis: * Max. Werkstückstärke siehe Spannbolzen K0910 (Maß C). ** Zulässige Handkraft für den Griff. Zubehör: Standardgriffe K0915. Einschraubgriffe mit Drehmomentbegrenzung K0916.
Weitere Informationen:
E:
24,5
Haltekraft N:
2000
Spannkraft N:
900
Empfohlene Toleranz für Werkstückstärke:
±0,3*
C:
13,5
Handkraft FH N:
150**
P:
10
N:
8
H:
90°
B:
40
D:
18
M:
5
K:
1,5
G:
M5
F:
M4x8
A:
32
Gewicht in kg (ERP):
0.2179
Ursprungs-Land:
JP
Ausführung 1:
ohne Griff
Material Komponente:
Vergütungsstahl
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Benennung:
Zugspanner
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,17*
€ 259,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,12*
€ 254,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 211,62*
€ 251,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 207,26*
€ 246,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 200,72*
€ 238,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 196,35*
€ 233,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,29*
€ 233,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.