Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNSCHRAUBE, B=M20, C=21, VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0911.1520021
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0911.1520021
EAN/GTIN:
     4059245237081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannschraube
spannschraube m20
spannschraube kipp
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet und brüniert. Bestellbeispiel: K0911.1412013
Weitere Informationen:
A:
16
Passend zu:
04400-638001
F:
2,5
G:
28
E:
48
J:
13
B=Außendurchmesser:
M20
H:
9,5
C:
21
D:
25
K:
5
Gewicht in kg (ERP):
0.1164
Ursprungs-Land:
JP
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Spannschraube
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,60*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.