Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNBOLZEN, B=12, C=100, VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0911.412100
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0911.412100
EAN/GTIN:
     4059245237135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen
Werkstoff: Bolzen Vergütungsstahl. Rändelknopf Vergütungsstahl. Ausführung: Bolzen vergütet und geschliffen. Rändelknopf vergütet und brüniert. Bestellbeispiel: K0911.412100 Hinweis: * Kundenseitiges Anpassen des Spannbolzens an die Werkstückstärke möglich.
Weitere Informationen:
C:
100
K:
21,5
B:
12
E:
23
A:
12
F:
38
G:
6,5
Passend zu:
04400-506501
J:
M8x8
D:
18
H:
M8
T:
7
Gewicht in kg (ERP):
0.2063
Ursprungs-Land:
JP
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Spannbolzen
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,10*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.