Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNBOLZEN, B=16, C=100, VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0911.416100
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0911.416100
EAN/GTIN:
     4059245237142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen
Werkstoff: Bolzen Vergütungsstahl. Rändelknopf Vergütungsstahl. Ausführung: Bolzen vergütet und geschliffen. Rändelknopf vergütet und brüniert. Bestellbeispiel: K0911.412100 Hinweis: * Kundenseitiges Anpassen des Spannbolzens an die Werkstückstärke möglich.
Weitere Informationen:
Passend zu:
04400-506501
D:
24
E:
23
G:
6,5
F:
38
H:
M8
K:
21,5
A:
12
C:
100
B:
16
T:
7
J:
M8x8
Gewicht in kg (ERP):
0.3225
Ursprungs-Land:
JP
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Spannbolzen
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,26*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.