Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNBOLZEN, B=16, C=120, VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0911.516120
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0911.516120
EAN/GTIN:
     4059245237166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen
Werkstoff: Bolzen Vergütungsstahl. Rändelknopf Vergütungsstahl. Ausführung: Bolzen vergütet und geschliffen. Rändelknopf vergütet und brüniert. Bestellbeispiel: K0911.412100 Hinweis: * Kundenseitiges Anpassen des Spannbolzens an die Werkstückstärke möglich.
Weitere Informationen:
C:
120
B:
16
F:
48
E:
29
T:
9
K:
28
J:
M10x10
Passend zu:
04400-638001
D:
24
A:
16
G:
9,5
H:
M10
Gewicht in kg (ERP):
0.3500
Ursprungs-Land:
JP
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Spannbolzen
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.