Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABSTÜTZELEMENT MIT DRUCKBOLZEN, M12, H1=47, F=9000, VERGÜTUNGSSTAHL BRÜNIERT, KOMP:VERGÜTUNGSSTAHL VERGÜTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0921.12047
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0921.12047
EAN/GTIN:
     4059245232796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstützelement
abstuetzelement kipp
abstützelement
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Grundkörper brüniert. Druckbolzen vergütet und brüniert. Bestellbeispiel: K0921.06029 Zeichnungshinweis: M = Kugeldruckschraube N = Durchgangsbohrung für Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 1) Verdrehsicherung 2) Schraubenauflage 3) Sechskantmutter
Weitere Informationen:
Federkraft Ende F2 ca. N:
11
H=Gesamthöhe:
57
N:
M12
Federkraft Anfang F1 ca. N:
1
B=Breite:
32
L=Länge:
75
F N:
9000
M:
M12x30
D=Außendurchmesser:
25
G=Gewinde:
M12x20
Gewicht in kg (ERP):
0.7908
Ursprungs-Land:
JP
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Abstützelement
RoHS:
true
H2:
27
H3:
28,3
L2:
15
L1:
25
L3:
30
Ausführung 1:
mit Druckbolzen
Material Komponente:
Vergütungsstahl
H1=Höhe:
47
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Anziehdrehmoment Befestigungsschraube Nm:
22
Oberfläche Komponente:
vergütet und brüniert
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,26*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,51*
€ 145,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,83*
€ 141,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 110,26*
€ 131,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.