Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHWENKSPANNER RECHTS VERGÜTUNGSSTAHL, MINI, X=31,9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0925.1200
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0925.1200
EAN/GTIN:
     4059245236695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
schwenkspanner
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet und brüniert. Bestellbeispiel: K0925.0100 Hinweis: Schwenkspanner werden vorwiegend dort eingesetzt, wenn Spannpunkte zum Einlegen und Entnehmen der Werkstücke frei sein müssen. * Zulässige Handkraft für den Griff.
Weitere Informationen:
N:
80
M:
8,4
U:
8,4
V:
48
B:
18
O:
1,8
H:
37
E:
87
G:
45
C:
30
Handkraft FH N:
200*
A:
50
X max.:
39,6
D:
30
Y min.:
32,9
K:
20,7
X=Spannhöhe:
31,9
I:
1,2
P:
24
R:
12
Q:
65
L:
16
T:
M8
Y max.:
40,6
J:
8
S:
45,5
Gewicht in kg (ERP):
0.6352
Ursprungs-Land:
JP
Ausführung 2:
Mini
Ausführung 1:
rechts
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Schwenkspanner
RoHS:
true
Betätigung:
Hebel
F= Spannkraft N:
2100
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,28*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,20*
€ 189,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 154,42*
€ 183,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 151,24*
€ 179,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 146,46*
€ 174,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 143,28*
€ 170,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.