Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHWENKSPANNER RECHTS VERGÜTUNGSSTAHL, MINI, X=35,7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0925.1300
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0925.1300
EAN/GTIN:
     4059245236701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
schwenkspanner
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet und brüniert. Bestellbeispiel: K0925.0100 Hinweis: Schwenkspanner werden vorwiegend dort eingesetzt, wenn Spannpunkte zum Einlegen und Entnehmen der Werkstücke frei sein müssen. * Zulässige Handkraft für den Griff.
Weitere Informationen:
Y min.:
38,2
A:
60
U:
10,5
Q:
85
O:
2,3
G:
55
J:
8
I:
1,5
T:
M10
B:
22
H:
45
N:
100
Handkraft FH N:
300*
M:
10,4
R:
15
K:
25,4
P:
30
L:
20
D:
40
C:
40
X=Spannhöhe:
35,7
V:
64
Y max.:
49,2
E:
107
X max.:
46,7
S:
57
Gewicht in kg (ERP):
1.3470
Ursprungs-Land:
JP
Ausführung 2:
Mini
Ausführung 1:
rechts
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Schwenkspanner
RoHS:
true
Betätigung:
Hebel
F= Spannkraft N:
2800
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,13*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,59*
€ 243,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,18*
€ 235,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 194,36*
€ 231,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 188,22*
€ 223,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 184,13*
€ 219,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.