Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHWENKSPANNER RECHTS, MINI, VERGÜTUNGSSTAHL, FH=200*, X=31,7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0926.1200
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0926.1200
EAN/GTIN:
     4059245236770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
schwenkspanner
Werkstoff: Vergütungsstahl. Griff Kunststoff. Ausführung: vergütet und brüniert. Griff schwarz. Bestellbeispiel: K0926.0100 Hinweis: Schwenkspanner werden vorwiegend dort eingesetzt, wenn Spannpunkte zum Einlegen und Entnehmen der Werkstücke frei sein müssen. * Zulässige Handkraft für den Griff.
Weitere Informationen:
A:
50
F:
82
C:
30
J:
8
O:
1,4
K:
20,7
T:
M8
Y min.:
32,7
Q:
65
R:
12
D:
30
N:
80
I:
1,5
E:
76,5
V:
48
H:
37
Y max.:
40,7
X=Spannhöhe:
31,7
S:
45,5
X max.:
39,7
P:
26
G:
45
M:
8,4
B:
18
Handkraft FH N:
200*
L:
16
U:
8,4
Gewicht in kg (ERP):
0.6153
Ursprungs-Land:
JP
Ausführung 2:
Mini
Ausführung 1:
rechts
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Schwenkspanner
RoHS:
true
Betätigung:
Hebel
F= Spannkraft N:
2200
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,20*
€ 189,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,54*
€ 188,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 154,42*
€ 183,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 151,24*
€ 179,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 146,46*
€ 174,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 143,28*
€ 170,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,02*
€ 170,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.