Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHWENKSPANNER RECHTS, MINI, VERGÜTUNGSSTAHL, FH=300*, X=35,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0926.1300
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0926.1300
EAN/GTIN:
     4059245236787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
schwenkspanner
Werkstoff: Vergütungsstahl. Griff Kunststoff. Ausführung: vergütet und brüniert. Griff schwarz. Bestellbeispiel: K0926.0100 Hinweis: Schwenkspanner werden vorwiegend dort eingesetzt, wenn Spannpunkte zum Einlegen und Entnehmen der Werkstücke frei sein müssen. * Zulässige Handkraft für den Griff.
Weitere Informationen:
G:
55
C:
40
X=Spannhöhe:
35,5
Y min.:
38
I:
1,9
L:
20
F:
100
Handkraft FH N:
300*
R:
15
O:
1,7
S:
57
Y max.:
49,4
Q:
85
P:
33
H:
45
J:
8
E:
93
T:
M10
U:
10,5
M:
10,4
X max.:
46,9
D:
40
B:
22
K:
25,4
N:
100
V:
64
A:
60
Gewicht in kg (ERP):
1.2080
Ursprungs-Land:
JP
Ausführung 2:
Mini
Ausführung 1:
rechts
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Schwenkspanner
RoHS:
true
Betätigung:
Hebel
F= Spannkraft N:
3500
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,59*
€ 243,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,68*
€ 236,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 198,45*
€ 236,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 194,36*
€ 231,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 188,22*
€ 223,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 184,13*
€ 219,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,78*
€ 218,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.