Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REPARATUR-SET BALL LOCK, FÜR POSITIONIERZYLINDER, für D=50, für L=84, VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0935.950040
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0935.950040
EAN/GTIN:
     4059245234776
Artikeldatenblatt
Hinweis: Reparatur-Set
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.2393
Ursprungs-Land:
QU
Benennung:
Reparatur-Set
RoHS:
true
Ausführung 1:
Ball Lock
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Ausführung 2:
für Positionierzylinder
für D:
50
für L:
84
für Artikelnummer:
03153-50040 | K0935.50040
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.