Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZENTRIERBUCHSE GÜTE II, D=25, T=+0,025 BIS +0,050, L=20, WÄLZLAGERSTAHL GEHÄRTET UND BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0936.225020
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0936.225020
EAN/GTIN:
     4059245235032
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Wälzlagerstahl. Ausführung: gehärtet und brüniert. Bestellbeispiel: K0936.113020 Hinweis: Bei einer Achsabstandstoleranz von ±0,005 mm und der Verwendung von 2 Zentrierbuchsen Güte I ist eine Aufspannwiederholgenauigkeit innerhalb von ±0,013 mm möglich. Bei einer Achsabstandstoleranz von ±0,03 mm und der Verwendung von je einer Zentrierbuchse Güte I und Güte II ist eine Aufspannwiederholgenauigkeit innerhalb von ±0,04 mm möglich. Die Zentrierbuchsen werden mit leichtem Druck in die Aufnahmebohrungen der Aufspannplatten eingepresst. Weitere Hinweise siehe allgemeine Information.
Weitere Informationen:
Aufnahmebohrung für Zentrierbuchse Ø +0,010:
35,018
L=Länge:
20
Ausführung:
Güte II
D=Bohrungsdurchmesser:
25
D1:
35,042
Gewicht in kg (ERP):
0.0731
Ursprungs-Land:
US
Ausführung 1:
Güte II
Material Grundkörper:
Wälzlagerstahl
Benennung:
Zentrierbuchse
RoHS:
true
T=Toleranz:
+0,025 - +0,050
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet und brüniert
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.