Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNBACKEN STANDARD H=8 STAHL, LXB=100X20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0943.110008
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0943.110008
EAN/GTIN:
     4059245241637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NC-Kompaktspanner-Normalbacke
Werkstoff, Ausführung: Spezialstahl, blank. Bestellbeispiel: K0943.110008 Hinweis: Spannbacken mit Bohrungen zum Einpressen der Spannpins. Passend zu allen 3- und 5-Achs-Spannern. Zubehör: Spannpins K0946
Weitere Informationen:
Passend zu:
allen 3 und 5-Achs-Spannern
Gewicht in kg (ERP):
0.0836
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 1:
Standard
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Spannbacken
RoHS:
false
H=Höhe:
8
LXB=Länge x Breite:
100 x 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,30*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 111,83*
€ 133,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.