| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7309-K0951.1412 Herst.-Nr.: K0951.1412 EAN/GTIN: 4059245241743 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff, Ausführung: Vergütungsstahl, brüniert. Bestellbeispiel: K0951.1412 Hinweis: Fixiersatz zum Ausrichten und Befestigen der 3- und 5-Achs-Spanner auf Tischen mit T-Nuten der Größe 14 oder 18. Satz bestehend aus: 8x Sechskantschraube ISO 4014 M12x60 - 12.9 8x Mutter für T-Nuten DIN 508 8x Scheibe 4x Passnutenstein Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Nutbreite 14 | B: | 14 | Gewicht in kg (ERP): | 0.0991 | Ursprungs-Land: | DE | Ursprungs-Region: | 08 | Material Grundkörper: | Vergütungsstahl | Benennung: | Fixiersatz | RoHS: | true |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |