Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIXIERSATZ VERGÜTUNGSSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0951.1812
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0951.1812
EAN/GTIN:
     4059245241750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Werkstoff, Ausführung: Vergütungsstahl, brüniert. Bestellbeispiel: K0951.1412 Hinweis: Fixiersatz zum Ausrichten und Befestigen der 3- und 5-Achs-Spanner auf Tischen mit T-Nuten der Größe 14 oder 18. Satz bestehend aus: 8x Sechskantschraube ISO 4014 M12x60 - 12.9 8x Mutter für T-Nuten DIN 508 8x Scheibe 4x Passnutenstein
Weitere Informationen:
B:
18
Ausführung:
Nutbreite 18
Gewicht in kg (ERP):
1.2580
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Fixiersatz
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,30*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 111,83*
€ 133,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.