Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-ACHS-BASISMODUL UNILOCK SYSTEMGRÖßE 80MM, FUß OHNE LANGLOCH, FORM:A OHNE VERDREHSICHERUNG, H=100, EINSATZSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0960.1210050400
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0960.1210050400
EAN/GTIN:
     4059245244386
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Grundkörper oxidiert. Funktionsflächen gehärtet und geschliffen. Hinweis: Die UNI lock 5-Achs-Basismodule sind adaptierbar direkt auf Maschinentische mit Lochrastersystem oder Maschinentische in T-Nutenausführung, sowie auf Rasterpaletten mit Rasterabstand 40/50 mm Systemgröße M12. Passend zu UNI lock Nullpunkt Spannsystem mit UNI lock Spannbolzen. Mit einem entsprechenden Adapterspannbolzen kann auch auf die gängigen Nullpunkt-Spannsysteme direkt aufgebaut werden.
Weitere Informationen:
SW:
6
H1:
24
Haltekraft F kN:
50
H=Höhe:
100
Anzieh- drehmoment max. Nm:
15
Gewicht in kg (ERP):
4.6000
Ursprungs-Land:
AT
Form:
A
Ausführung 1:
Unilock
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Benennung:
5-Achs-Basismodul
RoHS:
true
Größe:
SYSTEMGRÖßE 80MM
Ausführung 2:
Fuß ohne Langloch
Form-Typ:
ohne Verdrehsicherung
Oberfläche Grundkörper:
oxidiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 656,88*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,00*
€ 849,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 692,58*
€ 824,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 678,30*
€ 807,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 656,88*
€ 781,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.