Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNBOLZEN UNILOCK SYSTEMGRÖßE 80MM, D1=M12, SW=10, FORM:A, EINSATZSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0967.140160512
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0967.140160512
EAN/GTIN:
     4059245242108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen
Werkstoff: Einsatzstahl. Ausführung: Gehärtet und brüniert. Funktionsflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K0967.140160512 Hinweis: Die UNI lock Spannbolzen eignen sich zum Spannen und Positionieren der Werkstücke und Vorrichtungen. Die Spannbolzen werden mit dem Wechselelement verschraubt und auf die verschiedenen Grundmodule adaptiert.
Weitere Informationen:
D=Aufnahme:
16
D1:
M12
Gewicht in kg (ERP):
0.2252
H:
5
Form:
A
Ausführung 1:
Unilock
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Benennung:
Spannbolzen
Ursprungs-Land:
AT
RoHS:
true
Größe:
SYSTEMGRÖßE 80MM
SW:
10
T:
10,5
D3:
10,3
D2:
16,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,68*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.