Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNBOLZEN FÜR T-NUT, UNILOCK SYSTEMGRÖßE 80MM D=M16, FORM:A, EINSATZSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0969.118
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0969.118
EAN/GTIN:
     4059245242221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen
Werkstoff: Einsatzstahl. Ausführung: Gehärtet und brüniert. Funktionsflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K0969.114 Hinweis: Die UNI lock T-Nutenzentrierspannbolzen eignen sich zum Spannen und Positionieren des Basismoduls mit Doppelhandspannung. T-Nutenzentierspannbolzen werden entsprechend auf dem T-Nuten-Maschinentisch positioniert und befestigt.
Weitere Informationen:
D=Gewinde:
M16
B=für Nut:
18
H min.:
18
Gewicht in kg (ERP):
0.3239
Ursprungs-Land:
EU
D1:
M12
Form:
A
Ausführung 1:
für T-Nut
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Benennung:
Spannbolzen
RoHS:
true
Größe:
SYSTEMGRÖßE 80MM
Ausführung 2:
Unilock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,49*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,92*
€ 199,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 162,88*
€ 193,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 159,52*
€ 189,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 154,49*
€ 183,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.