Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINBAUWERKZEUG HANDAUSFÜHRUNG, M04, L=48, STAHL VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0978.804
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0978.804
EAN/GTIN:
     4059245151325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauwerkzeug für Gewindeeinsätze
Eindrehwerkzeug für Gewindeeinsätze
einbauwerkzeug für gewindeeinsätze
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Hand-Einbauwerkzeug, verzinkt. Maschinen-Einbauwerkzeug, brüniert. Bestellbeispiel: K0978.803 Hinweis: Das Eindrehen von Hand erfolgt mit dem Hand-Einbauwerkzeug und einem Akkuschrauber, Knarre, Nuss etc. Die maschinelle Montage erfolgt mit dem Maschinen-Einbauwerkzeug bevorzugt auf Gewindeschneidmaschinen.
Weitere Informationen:
Eindrehmomente Richtwerte Nm:
5,5
SW:
7
S:
1/4
Gewicht in kg (ERP):
0.0116
Ursprungs-Land:
EU
Ausführung 1:
Handausführung
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Einbauwerkzeug
RoHS:
true
L Länge:
48
D1=Innengewinde:
M4
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.