Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINBAUWERKZEUG HANDAUSFÜHRUNG, M10, L=82, STAHL VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0978.810
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0978.810
EAN/GTIN:
     4059245151363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauwerkzeug für Gewindeeinsätze
Eindrehwerkzeug für Gewindeeinsätze
einbauwerkzeug für gewindeeinsätze
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Hand-Einbauwerkzeug, verzinkt. Maschinen-Einbauwerkzeug, brüniert. Bestellbeispiel: K0978.803 Hinweis: Das Eindrehen von Hand erfolgt mit dem Hand-Einbauwerkzeug und einem Akkuschrauber, Knarre, Nuss etc. Die maschinelle Montage erfolgt mit dem Maschinen-Einbauwerkzeug bevorzugt auf Gewindeschneidmaschinen.
Weitere Informationen:
Eindrehmomente Richtwerte Nm:
40
SW:
17
S:
1/4
Gewicht in kg (ERP):
0.0587
Ursprungs-Land:
EU
Ausführung 1:
Handausführung
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Einbauwerkzeug
RoHS:
true
L Länge:
82
D1=Innengewinde:
M10
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.