Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINBAUWERKZEUG MASCHINENAUSFÜHRUNG, M06, L=96,5, STAHL BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0978.906
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0978.906
EAN/GTIN:
     4059245151417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauwerkzeug für Gewindeeinsätze
Eindrehwerkzeug für Gewindeeinsätze
einbauwerkzeug für gewindeeinsätze
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Hand-Einbauwerkzeug, verzinkt. Maschinen-Einbauwerkzeug, brüniert. Bestellbeispiel: K0978.803 Hinweis: Das Eindrehen von Hand erfolgt mit dem Hand-Einbauwerkzeug und einem Akkuschrauber, Knarre, Nuss etc. Die maschinelle Montage erfolgt mit dem Maschinen-Einbauwerkzeug bevorzugt auf Gewindeschneidmaschinen.
Weitere Informationen:
D3:
30
S:
10
D2=Außendurchmesser:
12,5
Drehzahlrichtwerte für Leichtmetall 1/min:
280 - 400
Eindrehmomente Richtwerte Nm:
15
Gewicht in kg (ERP):
0.2471
Ursprungs-Land:
EU
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Einbauwerkzeug
RoHS:
true
Ausführung 1:
Maschinenausführung
L Länge:
96,5
D1=Innengewinde:
M6
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,56*
€ 150,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,59*
€ 149,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,56*
€ 142,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,86*
€ 139,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 115,92*
€ 137,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,04*
€ 121,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.