Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINBAUWERKZEUG MASCHINENAUSFÜHRUNG, M12, L=110, STAHL BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0978.912
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0978.912
EAN/GTIN:
     4059245151448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauwerkzeug für Gewindeeinsätze
Eindrehwerkzeug für Gewindeeinsätze
einbauwerkzeug für gewindeeinsätze
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Hand-Einbauwerkzeug, verzinkt. Maschinen-Einbauwerkzeug, brüniert. Bestellbeispiel: K0978.803 Hinweis: Das Eindrehen von Hand erfolgt mit dem Hand-Einbauwerkzeug und einem Akkuschrauber, Knarre, Nuss etc. Die maschinelle Montage erfolgt mit dem Maschinen-Einbauwerkzeug bevorzugt auf Gewindeschneidmaschinen.
Weitere Informationen:
Drehzahlrichtwerte für Leichtmetall 1/min:
200 - 300
S:
10
D3:
40
D2=Außendurchmesser:
13
Eindrehmomente Richtwerte Nm:
60
Gewicht in kg (ERP):
0.5300
Ursprungs-Land:
EU
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Einbauwerkzeug
RoHS:
true
Ausführung 1:
Maschinenausführung
L Länge:
110
D1=Innengewinde:
M12
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,26*
€ 193,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,78*
€ 191,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,07*
€ 183,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,92*
€ 177,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 142,65*
€ 169,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,99*
€ 158,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.