| |
|
| Artikel-Nr.: C7309-K0996.4417 Herst.-Nr.: K0996.4417 EAN/GTIN: 4059245101627 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Kurbel AlSi9Cu3 3.2163. Zylindergriff drehbar Thermoplast PA6 und Stahl. Ausführung: Kurbel Kunststoffpulverbeschichtet, schwarz. Thermoplast schwarz. Stahlteile brüniert. Hinweis: Ähnlich DIN 469. Weitere Informationen: | | H3: | 19,6 | H2: | 32 | L=Länge: | 190 | H=Höhe: | 114,5 | Gewicht in kg (ERP): | 0.2965 | Ursprungs-Land: | CN | Größe: | 4 | Ausführung 2: | ohne Querbohrung | Material Grundkörper: | Aluminium | Benennung: | Handkurbel | RoHS: | true | SW=Schlüsselweite: | 17 | D: | 34 | D3: | 25 | Ausführung 1: | Innenvierkant | Produkttyp: | Griff drehbar | A=Achsabstand: | 160 | H1=Griffhöhe: | 82,5 | DIN: | ähnlich DIN 469 | Griff: | Zylindergriff | Farbe Komponente: | schwarz | Farbe Grundkörper: | schwarz | Form: | D | Material Komponente: | Thermoplast | Oberfläche Grundkörper: | kunststoffbeschichtet | Form-Typ: | mit drehbarem Griff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kurbel DIN 469, DIN 914, DIN EN ISO 4027, Gewindestift DIN 914, Gewindestift DIN EN ISO 4027, Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, Gerätekurbel, Handkurbel, Gewindestift Edelstahl DIN 914, Gewindestift Edelstahl ISO 4027, ISO 4027 Edelstahl, kipp handkurbel, din 469 |
| | |
| |