| |
|
| Artikel-Nr.: C7309-K0997.1110 Herst.-Nr.: K0997.1110 EAN/GTIN: 4059245101474 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Kurbel AlSi9Cu3 3.2163. Zylindergriff Thermoplast PA6 und Stahl. Ausführung: Kurbel Kunststoffpulverbeschichtet, schwarz. Thermoplast schwarz. Stahlteile brüniert. Hinweis: Ähnlich DIN 469. Weitere Informationen: | | H=Höhe: | 89 | H2: | 22 | L=Länge: | 100 | H3: | 13,4 | D2=Befestigungsbohrung: | 10 | D: | 24 | Gewicht in kg (ERP): | 0.0908 | Ursprungs-Land: | CN | Größe: | 1 | Ausführung 2: | ohne Querbohrung | Material Grundkörper: | Aluminium | Benennung: | Handkurbel | RoHS: | true | D3: | 16 | Ausführung 1: | Passbohrung | Produkttyp: | Griff umlegbar | A=Achsabstand: | 80 | H1=Griffhöhe: | 49 | DIN: | ähnlich DIN 469 | Griff: | Zylindergriff | Farbe Komponente: | schwarz | Farbe Grundkörper: | schwarz | Form: | A | Material Komponente: | Thermoplast | Oberfläche Grundkörper: | kunststoffbeschichtet | Form-Typ: | mit umlegbarem Griff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kurbel DIN 469, DIN 914, DIN EN ISO 4027, Gewindestift DIN 914, Gewindestift DIN EN ISO 4027, Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, Gerätekurbel, Handkurbel, Umleggriff-Handkurbel, kipp handkurbel, din 469, handkurbel v24 |
| | |
| |