Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDKURBEL ÄHNLICH DIN469 OHNE QUERBOHRUNG, INNENVIERKANT SW=10, A=80, H=89, FORM:A MIT UMLEGBAREM GRIFF,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0997.2110
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0997.2110
EAN/GTIN:
     4059245101511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 469
DIN 469 Handkurbel
DIN 469 Kurbel
Handkurbel DIN 469
Werkstoff: Kurbel AlSi9Cu3 3.2163. Zylindergriff Thermoplast PA6 und Stahl. Ausführung: Kurbel Kunststoffpulverbeschichtet, schwarz. Thermoplast schwarz. Stahlteile brüniert. Hinweis: Ähnlich DIN 469.
Weitere Informationen:
L=Länge:
100
H2:
22
H=Höhe:
89
H3:
13,4
Gewicht in kg (ERP):
0.0901
Ursprungs-Land:
CN
Größe:
1
Ausführung 2:
ohne Querbohrung
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Handkurbel
RoHS:
true
SW=Schlüsselweite:
10
D:
24
D3:
16
Ausführung 1:
Innenvierkant
Produkttyp:
Griff umlegbar
A=Achsabstand:
80
H1=Griffhöhe:
49
DIN:
ähnlich DIN 469
Griff:
Zylindergriff
Farbe Komponente:
schwarz
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form:
A
Material Komponente:
Thermoplast
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
Form-Typ:
mit umlegbarem Griff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.