Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDKURBEL ÄHNLICH DIN469 OHNE QUERBOHRUNG, INNENVIERKANT SW=12, A=100, H=108, FORM:A MIT UMLEGBAREM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0997.2212
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0997.2212
EAN/GTIN:
     4059245101528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 469
DIN 469 Handkurbel
DIN 469 Kurbel
Handkurbel DIN 469
Werkstoff: Kurbel AlSi9Cu3 3.2163. Zylindergriff Thermoplast PA6 und Stahl. Ausführung: Kurbel Kunststoffpulverbeschichtet, schwarz. Thermoplast schwarz. Stahlteile brüniert. Hinweis: Ähnlich DIN 469.
Weitere Informationen:
H2:
26
H=Höhe:
108
L=Länge:
124
H3:
16
Gewicht in kg (ERP):
0.1686
Ursprungs-Land:
CN
Größe:
2
Ausführung 2:
ohne Querbohrung
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Handkurbel
RoHS:
true
SW=Schlüsselweite:
12
D:
28
D3:
20
Ausführung 1:
Innenvierkant
Produkttyp:
Griff umlegbar
A=Achsabstand:
100
H1=Griffhöhe:
59,5
DIN:
ähnlich DIN 469
Griff:
Zylindergriff
Farbe Komponente:
schwarz
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form:
A
Material Komponente:
Thermoplast
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
Form-Typ:
mit umlegbarem Griff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.