Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREHMOMENT-DREISTERNGRIFF D=M12 D1=80 THERMOPLAST, KOMP:EDELSTAHL, ELEKTROLYTISCH POLIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1019.180125
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1019.180125
EAN/GTIN:
     4059245217939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreistern-Griff
Dreisterngriff
Werkstoff: Griff aus glaskugelverstärktem Thermoplast. Deckel aus Thermoplast. Stahlteile Edelstahl, gehärtet. Ausführung: Griff und Deckel schwarzgrau (RAL 7021). Edelstahlteile elektrolytisch poliert. Bestellbeispiel: K1019.180105 Hinweis: Das Erreichen des maximalen Drehmoments wird durch ein hörbares Klicken signalisert. Der Griff kann nur mit dem in der Tabelle angegeben maximalen Drehmoment angezogen werden. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, maximale Drehmomente und Farben.
Weitere Informationen:
D2:
29,2
T=Gewindetiefe:
13
H=Höhe:
53,5
D1=Außendurchmesser:
80
D=Gewinde:
M12
H1:
31
Gewicht in kg (ERP):
1.4760
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Drehmoment-Dreisterngriff
RoHS:
true
Farbe Komponente:
elektrolytisch poliert
Drehmoment Nm:
5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.