Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRBUCHSE ZYLINDRISCH DIN179, FORM:A, EINSATZSTAHL 45X62X67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1021.A4500X67
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1021.A4500X67
EAN/GTIN:
     4059245162482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrbuchse DIN 179
DIN 179
DIN 179 Bohrbuchse
DIN 179 Positionierbuchse
Werkstoff: Spezialeinsatzstahl. Ausführung: gehärtet auf 740 ±80 HV 10 und geschliffen. Hinweis: Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm. Zeichnungshinweis: Form A: Bohrung an einem Ende gerundet Form B: Bohrung an beiden Enden gerundet 1) Einführfase oder Zentrieransatz
Weitere Informationen:
D1=Innendurchmesser:
45
L1=Länge:
67
T:
0,04
R:
3,5
D2=Außendurchmesser:
62
D1 Bohrbuchsen print:
von 42,5 bis 48,0
Gewicht in kg (ERP):
0.7481
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 1:
zylindrisch
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Benennung:
Bohrbuchse
RoHS:
true
Form:
A
DIN:
DIN 179
Produkttyp:
lang
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.