Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUTENSTEIN EINSCHWENKBAR D=M04 B=10,5, FORM:A STAHL, MIT STEG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K1024.0604
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1024.0604
EAN/GTIN:
     4059245217625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nutensteine
Einschwenkbare T-Nuten-Mutter
Einschwenkbare T-Nutenmutter
T-Nuten-Mutter einschwenkbar
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K1024.0604 Hinweis: Der Nutenstein wird in die Profilnut eingeschwenkt und kann somit auch in bestehende Systeme nachträglich eingebracht werden. Durch die federnd gelagerte Kugel ist eine Fixierung des Nutensteins an jeder beliebigen Stelle in der Profilnut möglich. Der Steg zentriert den Nutenstein in der Profilnut und gewährleistet dadurch immer eine optimale Auflagefläche.
Weitere Informationen:
B=Breite:
10,5
H=Höhe:
6,9
D=Gewinde:
M4
H2:
0,6
H1:
1
Nutbreite:
6
L=Länge:
17
Gewicht in kg (ERP):
0.0052
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 2:
mit Steg
Ausführung 1:
einschwenkbar
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Nutenstein
Form:
A
RoHS:
true
B1:
6,5
Produkttyp:
für Aluminiumprofil Typ I
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.