Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUTENSTEIN EINSCHWENKBAR D=M06 B=11,6 STAHL, MIT FEDERBAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1027.0806
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1027.0806
EAN/GTIN:
     4059245327553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federscharnier
Nutensteine
Einschwenkbare T-Nuten-Mutter
Einschwenkbare T-Nutenmutter
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K1027.1004 Hinweis: Der Nutenstein wird in die Profilnut eingeschwenkt und kann somit auch in bestehende Systeme nachträglich eingebracht werden. Durch die Feder ist eine Fixierung des Nutensteins an jeder beliebigen Stelle in der Profilnut möglich.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0046
Ursprungs-Land:
QU
RoHS:
true
H2:
1
L=Länge:
16
H=Höhe:
4,6
H1:
8,8
R:
3
D=Gewinde:
M6
Nutbreite:
8
B=Breite:
11,6
Ausführung 2:
mit Federband
Ausführung 1:
einschwenkbar
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Nutenstein
B1:
7,9
Produkttyp:
für Aluminiumprofil Typ B
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.